福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.02(紐付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
01210554
品番
441120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.11
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000