福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.02(紐付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
01210572
品番
441147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.13
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000