フクレックス 新規格袋 紐なし

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 01210624 品番 0502391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

フクレックスは、極薄袋のパイオニアで、豊富な品ぞろえと品質の良さで、経済的なポリ袋です。薄くても開口性に優れています。
外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。
薄くても開口性に優れています。

材質HDPE 厚さ(mm)0.008 幅(mm)150 高さ(mm)250 適合規格食品衛生法適合 半透明 サイズNo.9 種類ポリ袋 入数(枚)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
生ごみの一時的な保管
医療・福祉・介護関連業

厚みは薄いですが、強度はあるので、十分使用に耐えます。価格が安いので、経済的だと思います。

対象商品:
01210667
2025-08-23
用途:
商品を入れる袋
プラ-ジュ・K 様 (卸売・小売業)

取り出しやすくて、使いやすく、便利です。価格もちょうどいいので毎回、注文させて頂いております。

2025-01-27
用途:
商品の袋詰め
農・林・水産業

20年以上使用している定番商品です。 特に問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
01210633
2024-01-08
用途:
パンを入れる
飲食業

パン屋でパンを入れるために使ってます。1日にたくさん使うのでとても便利です。すぐに発送いただいたので助かりました。

対象商品:
01210642
2023-07-09
用途:
和菓子販売
卸売・小売業

定番商品で、口も開けやすく使用にあたって不満は無し。コスパも良し。

2022-06-27
用途:
食品用

長年愛用してます。
食品衛生法適合の商品ですし、安心して使えます。
一枚ずつ取り出しやすいです。
数値的には薄めですが、しっかりしてます。

対象商品:
01210633
2021-12-05
用途:
パンの個包装
製造業

1枚ずつ袋から取り出せて、素早くくちを開くことか出来て商品をしまえます。
コスパがよいと思います

対象商品:
01210676
2021-03-19
用途:
梱包作業時
製造業

破れにくく使いやすいです。
リピートして使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする