曜日別特売
0502502 フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業 01210728

 

0502502 フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業 01210728
0502502 フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業 01210728

フクレックス 新規格袋(紐付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
高さ(mm)250
内容量1袋(200枚)注文コード01210728品番0502502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。
薄くても開口性に優れています。

材質HDPE厚さ(mm)0.008幅(mm)150高さ(mm)250適合規格食品衛生法適合半透明サイズNo.9種類ポリ袋入数(枚)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01210728
2025-07-21
用途: ペット飼育
サービス業

猫の排泄物を処理するのにグローブのように手を入れて使っています。サイズ的にちょうど良いです。

対象商品 : 01210746
2022-07-26
用途: こども食堂での食品配布時
ぼたんこども食堂飲食業

こども食堂でご寄付いただいたお菓子を小分けにしたり、アイスを入れたりしています。箱入りよりも紐付きの方が場所を取らず、取り出しやすいので便利です。

対象商品 : 01210728
2021-07-23
用途: パンの個包装
パンヤ エムス製造業

紐付きは圧倒的に入れやすいです。
どこかにぶら下げておかねばならないので、お客様から見えないように工夫してぶら下げてます。

対象商品 : 01210755
2017-06-23
用途: 食材の小分け
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

もちろん 小分けに使いますが 他店よりも安くて良いです 一箱のまとめ格安買いがあればもっと良いです 今後取り扱うことを願っています

対象商品 : 01210755
2023-08-28
用途: 商品の提供

紐付きでフックに掛けて使用しています。
一枚一枚ちぎって使っていますが、紐の部分にちぎったビニールの残りがたまっていきます。
そのたまった残りカスがある時粉吹雪のように舞って床に落ちて散らかります。
紐の周りに補強やミシン目など入れて改善は出来そうですがコスト高になるのでこのまま我慢して使う方がいいのかも知れませんね。

対象商品 : 01210737
2017-03-28
用途: 商品の保管 梱包
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

意外と安いので良いですが 箱単位の安価設定もあれば助かりますが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする