福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
フクレックス 規格袋 新角20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
01210798
品番
502499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。
薄くても開口性に優れています。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.008
幅(mm)
200
高さ(mm)
200
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
200