ナイロンポリSタイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01211482 品番 0705039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。

寸法(mm)140×200 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60 用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01211534
2024-01-20
用途:
スープの冷凍前の真空パック
メリーキッチン株式会社 様 (飲食業)

厚みも良くしっかりしているので、良いですが、チューブタイプも作ってほしい。

対象商品:
01211577
2023-02-02
用途:
食材の保存するのに使用
ROCK CAFE & BAR HINDEE 様 (飲食業)

しっかり圧着でき、湯煎にかけても破れず丈夫で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01211622
2021-07-02
用途:
食品の保存
飲食業

厚みもしっかりとあり使い易いサイズで色々な食品に使えて満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
01211498
2021-09-06
用途:
魚の保存
医療・福祉・介護関連業

少しくらいトゲがあっても破れることもなく使えている。

対象商品:
01211455
2020-06-09
用途:
家庭用真空パック器に使用
有限会社ミハラ企画 様 (卸売・小売業)

当方ノズル式の真空パック器ではないのでこれのみでは脱気はできませんでした。
ブログ等々で見かけた方法を使うと面白いほど脱気されます。
長期間の保存ではないので十分に使えます。

対象商品:
01211473
2019-05-13
用途:
佃煮の真空パック時
株式会社天照 様 (製造業)

現在のところ満足しておりますが100度で湯煎または、蒸気殺菌した場合 ナイロンポリの表面に小さな穴状なくぼみが出来る?

対象商品:
01211446
2019-06-27
用途:
食品の保存
農・林・水産業

食品の保存に便利に使っています、もう少し強くてもいい。

2人が参考にしています
対象商品:
01211604
2019-09-22
用途:
冷凍めんに使用
遠藤コンス株式会社 様

満足している。価格的にもう少し安ければよいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする