バリアOP Xタイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 01211656 品番 0713023
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。

用途
農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
材質バリアOPP20/CPP40 幅(mm)150 高さ(mm)250 テープなし 適合規格食品衛生法適合 種類合掌袋 入数(枚)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
加工した商品のパッケージに使用
一般社団法人さかくろ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく、きれいにパッケージ出来て満足くしている。

対象商品:
01211638
2025-06-06
用途:
乾燥原木しいたけ
合同会社ビー・ブレイブ 様 (農・林・水産業)

リピートです。しっかりしたつくりで、商品を梱包した際、品物が映えます。お客様にもご好評いただいております。

2025-05-23
用途:
ジャーキー
その他業種

安い割に意外としっかりしてるかも。値段の割には意外といいかも。でも普段エンボスの袋を使用しているので比較すると安っぽい見た目となってしまう。価格重視ならOK

2025-07-18
用途:
ペット用おやつの梱包
その他業種

ペラペラではなくよかったけど
今使用しているものより安見えしてしまう感じかするので
使わないかなあ。。

対象商品:
01211638
2024-07-13
用途:
乾物(干しエビ)の袋として
卸売・小売業

袋の素材はハリがあるのですが柔らかいので、封入しやすいです。また、静電気も起きにくいため、多少、粉がついてもまとわりつくことはない。シーラーでの圧着、カッター切断もスムーズにできる。
今後、スタンドタイプや横幅広タイプなど、サイズを含め多種、扱われたら嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01211638
2022-10-10
用途:
豆類を入れています。
農・林・水産業

透明で豆の状況が解り、道の駅に出荷していますが、お客様に好評です。購入時も対応が早くて、すぐ納品して下さりありがとうございました。

対象商品:
01211683
2022-09-27
用途:
豆類の包装。
英食品 様 (製造業)

豆類を1sエージレスを入れて包装します。
その時に、側面の折り目の処に穴が開いていたのでしょう。
シールをして しばらくすると空気が入って膨れてしまいました。

綺麗に包装出来るのも ありましたが、うちは二度手間になるので
包装するときは 全部側面をシール機でシールして使っております。

何度かお尋ねしようと思いましたが まあシールして行けばいいかと考えておりました。
今回このような機会がありましたので お知らせいたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
01211647
2022-01-29
用途:
煎り落花生の封入時
つぐちゃん畑 様 (農・林・水産業)

少量の封入には個数が多いなぁーと思うので、小分けしたものを5袋とかしてまとめてはどうか。
また、一つの袋の量も半分ぐらいでも良いので、そのようなタイプのものも用意したら良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする