イージーバックランチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01211918 品番 0472948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。

サイズL マチ(mm)200(開いたマチサイズ) 材質HDPE 幅(mm)450 厚さ(mm)0.012 乳白色無地 高さ(mm)400 仕上幅(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01211902
2022-07-26
用途:
こども食堂でのお弁当配布時
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

こども食堂で夏休みに毎週お弁当を配布するので、まとめ買いしました。Mサイズで、普通サイズのお弁当にぴったりでした。2個まで入れても安定します。安く買えて助かりました。

対象商品:
01211902
2022-06-16
用途:
弁当を梱包時
割烹わ田 様 (飲食業)

どこの店頭にも置いてなく、即納での対応でしたので助かりました。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
01211902
2022-09-08
用途:
テイクアウト用
株式会社レスト 様 (飲食業)

この商品は大きさがちょうど良く使い勝手が良いです。

対象商品:
01211918
2021-02-04
用途:
御弁当の包装に
飲食業

Mだと御弁当ん2つ入れるとギリギリでしたが、Lだと2つ余裕で入りました。M.L.LLと数に合わせて使い分けています。

対象商品:
01211918
2020-08-25
用途:
お弁当のお持ち帰りにぴったり
製造業

お弁当のお持ち帰りにぴったりです。袋もしっかりしているし破ける心配もありません。

対象商品:
01211918
2021-04-23
用途:
持ち帰り
サービス業

良いです コスト的にも良いですね しっかりしてます良いです

対象商品:
01211918
2020-05-21
用途:
テイクアウト用で利用しています。
株式会社とんでんホールディングス 様 (飲食業)

薄いかなと、思いましたが、大丈夫でした。また、利用したいです。

対象商品:
01211927
2018-08-25
用途:
弁当の持ち帰り用として
製造業

弁当容器がちょうど入ります。ほかのメーカーのレジ袋と違い口が開けやすいので忙しい時でもスムーズに袋詰めできています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする