セハー薬用CWハンド泡せっけん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01212155 品番 500ml
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

主原料にすべて天然植物油脂系を使用し、皮膚に対する刺激が低く、手に優しい薬用ハンドソープです。
フォームポンプ付ボトルなのでクリーミーな泡でやさしい洗い心地です。素早い泡切れで濯ぎ時の水の節約ができ、使用量も従来の30%以下なのでたいへん経済的です。

商品タイプ本体 タイプ 容量(L)0.5 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01212164
2020-11-20
用途:
加工場の入室時、トイレの後など。
運輸・通信業

泡タイプなので、手に広がりやすく、水でサッと洗いやすいので重宝しています。
大きい容器に入った物を購入して、小さい容器に小分けして使えば、かなり経済的です。

対象商品:
01212164
2021-07-28
用途:
手洗い
その他業種

たくさん入っているから、便利です。 詰め替えもとても簡単にできるから、重宝しています。

対象商品:
01212155
2020-02-06
用途:
日常手洗い
株式会社 ミゾタ 様

ある飲食店で、トイレの手洗いにおいてあるのを使用しました。一般のハンドソープは、手洗いした後、後残り感があるのですが、このハンドソープはさらっとしていて後残り感もなくて気持ちが良かったので、製品名をメモして今回購入しました。値段が高くて、買える店舗も少ないですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする