PET注文カードホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01213074 品番 51695-3X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。
お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(75)×40(16)×61 材質PET 透明 厚さ(mm)1、サイドのみ2 適合A7、B8、A8 タイプスタンド直角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01213083
2020-03-08
用途:
機械
有限会社泉電設 様 (建設業・工事業)

クリアで壁掛けします。
この価格でクォリティはすごく良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする