友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
PET注文カードホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01213083
品番
51695-2X
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。
お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80(75)×30(16)×102
材質
PET
色
透明
厚さ(mm)
1、サイドのみ2
適合
A7、B8、A8
タイプ
引掛式