友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
PET注文カードホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
貼付式
注文コード
01213092
品番
51695-4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。
お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80(75)×18(16)×102
材質
PET
色
透明
厚さ(mm)
1、サイドのみ2
適合
A7、B8、A8
タイプ
貼付式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01213092
51695-4X
31278444
RC8-0131
PET注文カードホルダー貼付式(テープ付)
アルファ
1個
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました