GK-601M オシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様) PALMY 01214237 GK-601M オシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様) PALMY 01214237

オシャレ丸型ワイヤーカゴ(底メッシュ仕様)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01214237 品番GK-601M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのワイヤーバスケットです。
細かい荷物の落下を防止する底部一面メッシュ仕様です。
大型ながら角を丸くしたデザインで、通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
背板部分をT型線材で補強、取り付け金具付属です。
角の引っ掛かりがなく、見た目にもきれいなPEコーティング仕上げです。

材質スチール 用途自転車用フロントバスケット 付属品取付金具 アイボリー 高さ(mm)250〜230 下部寸法(mm)340-325×185 上部寸法(mm)413-397×292

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01214246
2016-06-27
用途:
通勤用自転車

商品は問題ありません。今回クロスバイクに取り付けましたが、カゴが重いため駐輪時にハンドルが真っ直ぐに留まらず、どちらかに倒れてしまいます。やはりクロスバイク系のものを付ける必要がありそうです。

対象商品:
01214246
2014-06-30
用途:
高校生の娘の自転車修理
医療・福祉・介護関連業

かなり大型のカゴなのに、可愛く、部活で荷物の多い娘も満足していた。
サドルとハンドルがブラウン。フレームがクリーム色だったため、
純正のカゴ(シルバー)の代わりにブラウンを選択。コーディネートは、純正よりも良くなった感がある。

純正のシルバーのカゴは、クロームメッキにクリアコートのものだったが、
2年ほどで日光で被膜がボロボロになり、クロームも酷く錆びた。
今度のカゴの耐久性が注目されるところだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする