SD-HC サドル保護キャップ GRK 01214316 SD-HC サドル保護キャップ GRK 01214316

サドル保護キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード01214316 品番SD-HC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

店頭や店内、バックヤードなどの自転車のサドルに掛けて、ホコリや雨などから守る、サドル用簡易カバーです。
ショップ用として使い捨てできるように、無地のパッケージにするなど、コストを抑えました。

クリアー 適合(サドルサイズ)前後約250mm×縦約210mm×厚さ約85mm
注意
※1小箱50枚入りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01214316
2021-11-05
用途:
自転車の展示用
村上レーシング商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の箱にシャワーキャップと書いてありました。
まあ確かに形状はシャワーキャップです。もう少し厚手だといいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする