3/22より値下げ!現場を応援

 

PS-G201 ダブルリング・グリップ Palmy Sports 01214998 PS-G201 ダブルリング・グリップ Palmy Sports 01214998

ダブルリング・グリップ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 01214998 品番 PS-G201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) 値下げ
1,298

オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定

ブラック/ホワイト 全長(mm)130 タイプオープンエンド ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※リングのみの別売はしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-05
用途:
MTBメンテナンス
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充分なグリップです。フレームのカラーに合わせられるカラーラインナップでコスパがいいです。
付属のエンドキャップについては、正直なとこハンドルバーの内径が何件ミリか小さかったせいで入りづらかったです。が、ドライヤーで柔らかくして、なんとか入れた状態です。加水分解になってしまうので、消耗品だと捉えていますから、コスパがよくデザイン的にもオッケーだと思います。

対象商品:
01215034
2021-08-13
用途:
ハンドルラバーの交換
製造業

古くなったハンドルラバー、グリップを交換しました。安価で購入できとても満足しています。

対象商品:
01215016
2019-01-11
用途:
摩耗のため交換
有限会社有路鉄工 様

4回リピート。通勤に使用しますが耐久性はないです。半年で凹凸がすり減りツルツルになってしまい交換します。形状からしてもショック吸収性はないのですり減るとかなり硬い感じです。頻繁に交換するので入手しやすいのは良い。

対象商品:
01215043
2017-10-20
用途:
ジェットスキーのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

JS800SXRに使用

ショップで売られている専用品(?)に比べるとちょっと硬めかなと思いましたが乗ると違和感ありません。
耐久性は不明ですが値段を考えると◎です

対象商品:
01215016
2015-12-24
用途:
自転車のグリップ交換

品質はしっかりしていてコスパは最高です。ゴム製なのでそのうちベトつき出すでしょうが、この価格なら問題なしです。また購入したいと思います。

対象商品:
01215007
2015-08-18
用途:
ジェットスキー
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車用ですが実はジェットスキーにも
つかえます。グリップエンドは加工しないと
付きませんが無くてもいいですしねー。

対象商品:
01215043
2015-01-27
用途:
ドッペルギャンガー202 20インチに装着
ねぢゅワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KEPUのロックオングリップはグリップのゴムが硬くて、5分もグリップを握っていると手の平がジンジンして痛かったのですが、こちらの商品のグリップのゴムは少し柔らかめでまぁまぁ快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
01215025
2015-02-17
用途:
ジェットスキー
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品?の3分の1の価格で手に入る。
ロックリングタイプは交換も簡単で便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする