- コンテナバスケット OGK技研 01215838 - コンテナバスケット OGK技研 01215838

コンテナバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レトログリーン 注文コード01215838 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。

付属品取付金具 材質PP(本体) レトログリーン 質量(g)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×300 アズワン品番64-9592-85 底内寸法(mm)幅390×奥行280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01215847
2022-01-25
用途:
通勤自転車用に
卸売・小売業

主婦的なリア籠は嫌なのでこれにしました、大きさも調度良く満足です

1人が参考にしています
対象商品:
01215847
2019-05-25
用途:
買い物
製造業

作りがしっかりとしていて、タフな使用に耐えられそうです。
組立取り付けも簡単で、見た目も無骨過ぎずて良いです。
値段がもう少し安ければなお良し

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする