ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード01215987 品番B-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベースワックスに持続耐久性をプラスしたカーワックス
ブラックレーベルの基本性能の高さをそのままに、カルナバ蝋とアミノファンクショナルとの結合で、ワックス被膜の耐久・持久性を強化したエクストラモデル。
中型車 約13台分

対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL 使用頻度1.5ヶ月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
自動車のメンテナンス
農・林・水産業

頼んですぐ届きました。いろいろ試しましたが、固形が一番。

対象商品:
01215987
2023-12-15
用途:
愛車の手入れ
OSドラッグ 様 (卸売・小売業)

コーティング剤も使用してますが、やはりワックスの方が艶も耐久性も有り大変満足してます。

対象商品:
01215987
2017-03-19
用途:
車の手入れ
サービス業

以前はブラックレーベルではなくブルーの商品(品名は失念)を使用していた。久々にシュアラスターを購入しようと、少し高めの本品を選んだが、違いは感じられなかった。ただし、以前の車と現在の車では色々と条件が違うので、感じ方が公平ではないかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする