※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20B-R-M-M5-ST 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01221836 ISE20B-R-M-M5-ST 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01221836 ISE20B-R-M-M5-ST 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01221836

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 配管形式M5めねじ 付属品取扱説明書:なし 注文コード01221836 品番ISE20B-R-M-M5-ST
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力仕様・配管形式・付属品など360種類から選べます 他の種類を見る

・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 付属品取扱説明書:なし オプションM12コネクタタイプ 配管形式M5めねじ ブラケットなし 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 校正証明書あり
関連資料:カタログ 取扱説明書:取扱説明書
注意
M12コネクタタイプ ※リード線はついていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする