SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
配管形式
M5めねじ
付属品
取扱説明書:なし
注文コード
01221879
品番
ISE20B-R-M-M5-SA4T
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管形式・付属品
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途
空気・非腐食性ガス・不燃ガス
付属品
取扱説明書:なし
オプション
M12コネクタタイプ
配管形式
M5めねじ
ブラケット
ブラケットD(M12コネクタタイプ)
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
設定最小単位(MPa)
(表示/設定)0.001
校正証明書
あり
関連資料:
カタログ
取扱説明書:
取扱説明書
注意
M12コネクタタイプ ※リード線はついていません