ISE20B-R-M-N01-SA5 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01222125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20B-R-M-N01-SA5 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01222125
ISE20B-R-M-N01-SA5 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01222125
ISE20B-R-M-N01-SA5 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01222125
ISE20B-R-M-N01-SA5 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC 01222125

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力配管形式NPT1/8付属品取扱説明書:あり注文コード01222125品番ISE20B-R-M-N01-SA5
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス付属品取扱説明書:ありオプションM12コネクタタイプ配管形式NPT1/8ブラケットブラケットE(M12コネクタタイプ)使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001校正証明書なし
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
注意
M12コネクタタイプ ※リード線はついていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする