※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力配管形式ワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)付属品取扱説明書:あり注文コード01222265品番ISE20B-R-M-C4L-SA5K
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は出力仕様・配管形式・付属品など360種類から選べます他の種類を見る ・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下