TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ポロシャツ 半袖
2065 半袖ポロ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01222497
品番
2065
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
サイズ
S
胸囲(cm)
99
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
39
色番
01
種別
半袖ポロシャツ
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100