TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ポロシャツ 半袖
2065 半袖ポロ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
M
注文コード
01222585
品番
2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・サイズ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
41
色番
21
種別
半袖ポロシャツ
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル100