2075 長袖ポロ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01223504 品番 2075
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
サイズ4L 胸囲(cm)124 着丈(cm)75 裄丈(cm)88 色番01 種別長袖ポロシャツ ホワイト 混率(%)ポリエステル100 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01223495
2020-02-26
用途:
普段着
運輸・通信業

年間用とか生地が厚いとか書いてあったけど、ペラッペラで夏用です。3Lを買ったけど。2回りくらい小さいです。

対象商品:
01223495
2020-02-10
用途:
普段着
運輸・通信業

口コミに、生地が厚いと書いてあったけど、ペラッペラの夏用みたいでした。3Lなのに、Lみたいに小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする