2075 2075 長袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) ポリエステル100% 01223854

2075 長袖ポロ(年間用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード01223854 品番2075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズなど96種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 胸囲(cm)99 着丈(cm)65 裄丈(cm)78 色番51 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01223495
2020-02-26
用途:
普段着
運輸・通信業

年間用とか生地が厚いとか書いてあったけど、ペラッペラで夏用です。3Lを買ったけど。2回りくらい小さいです。

対象商品:
01223495
2020-02-10
用途:
普段着
運輸・通信業

口コミに、生地が厚いと書いてあったけど、ペラッペラの夏用みたいでした。3Lなのに、Lみたいに小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする