※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格圧力範囲(kPa)0~-101出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力配管形式R1/8注文コード01225555品番ZSE20B-R-M-01-ST
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・配管形式など720種類から選べます他の種類を見る ・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下