TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
3025 ロングHジップ(年間用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01226042
品番
3025
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
サイズ
LL
色
ホワイト
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
85
種別
長袖ジップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
05
袖丈
長袖