TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ジップシャツ 半袖
5015 フラッシュショートスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01228002
品番
5015
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
サイズ
LL
色
ホワイト
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
44
種別
半袖ジップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
色番
05
商品説明動画
TS DESIGN 5015,5025,5065,5075
参考になった