TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の インナーコンプレッション 半袖
841055 ハーフスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01229393
品番
841055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ホワイト
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
ポリエステル88ポリウレタン12
適応身長(cm)
175〜185
色番
05