841055 841055 ハーフスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01229472

841055 ハーフスリーブ(夏物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01229472 品番841055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL ブラック 胸囲(cm)88〜96 混率(%)ポリエステル88ポリウレタン12 適応身長(cm)165〜175 色番95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする