※着用例
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 腕カバー
84116 パワースリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ホワイト
注文コード
01229497
品番
84116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
袖丈(cm)
47
適合サイズ(cm)
(上腕)24〜34
色番
05
色
ホワイト
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01229497
84116
38588776
84116
マッスルサポート(涼) パワーアームカバー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
1組
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました