※着用例
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 腕カバー
84116 パワースリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
01229506
品番
84116
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
LL
袖丈(cm)
47
適合サイズ(cm)
(上腕)28〜38
色番
05
色
ホワイト
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20