※着用例
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 腕カバー
84116 パワースリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
グレー
注文コード
01229515
品番
84116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
袖丈(cm)
41
適合サイズ(cm)
(上腕)20〜30
色番
25
色
グレー
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20