TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84116 パワースリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ハニカム
サイズ
M
LL
M
全19種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
01229533
品番
84116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
サイズ
M
袖丈(cm)
41
適合サイズ(cm)
(上腕)20~30
色番
41
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20