84116 84116 パワースリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 混率(%):ナイロン80 ウレタン20 01229542

84116 パワースリーブ(夏物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 ロイヤルブルー 注文コード01229542 品番84116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど19種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 袖丈(cm)47 適合サイズ(cm)(上腕)24〜34 色番41 ロイヤルブルー 混率(%)ナイロン80 ウレタン20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする