TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 腕カバー
841316 フラッシュパワースリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
01230066
品番
841316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
色
ブラック×イエロー
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20
袖丈(cm)
41
適合サイズ(cm)
(上腕)20〜30
色番
90