TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン ボトムス
84621 レディースパンツ(夏物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01231107
品番
84621
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
ウエスト(cm)
78〜84
股下(cm)
80
色
シルバーグレー
サイズ
3L
股上(cm)
23.5
色番
25
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用