※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格圧力範囲(kPa)-10.00~10.00出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なし注文コード01232817品番ZSE20AF-A-M-M5-K-X580
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・リード線など399種類から選べます他の種類を見る ・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下