※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20AF-A-M-M5-A2K-X580 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01233018 ZSE20AF-A-M-M5-A2K-X580 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01233018

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)-10.00〜10.00 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線リード線なし 注文コード01233018 品番ZSE20AF-A-M-M5-A2K-X580
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・リード線など399種類から選べます 他の種類を見る

・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途微圧用 オプションブラケットB(水平取付) 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-10.00〜10.00 耐圧力(kPa)50 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.01 校正証明書あり
関連資料:カタログ 取扱説明書:取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする