ZSE20AF-A-M-M5-BK-X579 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01233106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20AF-A-M-M5-BK-X579 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01233106
ZSE20AF-A-M-M5-BK-X579 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC 01233106

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)-5.00~5.00出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なし注文コード01233106品番ZSE20AF-A-M-M5-BK-X579
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途
微圧用
オプションパネルマウントアダプタ配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-5.00~5.00耐圧力(kPa)25リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.01校正証明書あり
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする