SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線
リード線なし
注文コード
01233131
品番
ZSE20AF-A-M-M5-D-X576
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲・出力仕様・リード線
など
399
種類から選べます
他の種類を見る
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途
微圧用
オプション
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
配管形式
M5めねじ
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位
SI単位固定
圧力範囲(Pa)
定格:-500~500
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
耐圧力(kPa)
2.5
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定最小単位
(表示/設定)1Pa
校正証明書
なし
関連資料:
カタログ
取扱説明書:
取扱説明書