TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン ボトムス
846345 ハイブリッドメンズSP(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01234336
品番
846345
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ウエスト(cm)
93〜99
股下(cm)
39
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
4L
股上(cm)
24.5
混率(%)
ポリエステル100
対象
男性用
色番
92
商品説明動画
TS DESIGN 84634 846345 無重力ゾーン ハイブリッドストレッチメンズパンツ、ハイブリッドストレッチメンズショートパンツ
参考になった