TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
846656 ショートスリーブジャケット(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
SS
注文コード
01234835
品番
846656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
色
ホワイト
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
色番
05