846656 846656 ショートスリーブジャケット(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01235237

846656 ショートスリーブジャケット(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ3L 注文コード01235237 品番846656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3L ブラック 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)75 色番95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする