TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 春夏 トップス
87116 フラッシュロングスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01235352
品番
87116
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
サイズ
SS
色番
80
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
38
胸囲(cm)
95
袖丈(cm)
60
色
イエロー
種別
ウインドブレーカー
混率(%)
ポリエステル100