G7ロック 19

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01237942 品番G7L1950W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 黒/白 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番753-7735 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦75×横76×奥44 本体質量(g)269 JISクラスJIS1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01237942 G7L1950W 01237933 G7L1950 G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,798 税込3,078 同ブランドの代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01237942
2022-05-24
用途:
通常の現場作業時

正確な寸法を測りたい際に19oを使用しています。通常の商品ですと19oは弱くてすぐ折れてしまい使いにくいのですが、この商品は折れにくくて使いやすいです。5.5mあるともっといいです。あと少しが測れなくて困るときがある。

対象商品:
01237933
2015-03-25
用途:
木材製品の測定

いろんな19mのコンベックスを使いましたが、この製品がテープに強度があり、ねじれなどに強いので一番気に入ってます。
5mでは短いことがあるので 5.5m仕様が欲しいです。
それと、セフコンベ仕様が有れば助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする