パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 電気溶接機用部品・オプション
E型電極チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01239175
品番
RET01632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
CuCr#2
寸法A(Φmm)
16
寸法F(mm)
20
寸法l(mm)
50
テーパー
1/5
寸法K(Φmm)
6