パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 電気溶接機用部品・オプション
E型電極チップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01239193
品番
RET02035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
CuCr#2
寸法A(Φmm)
20
寸法F(mm)
25
寸法l(mm)
60
テーパー
1/5
寸法K(Φmm)
8