パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 電気溶接機用部品・オプション
クランクチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01239227
品番
RET01640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
CuCr
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
テーパー
1/10
寸法A(Φmm)
16
加圧力(kN)
0.98