スライドバー表紙<透明タイプ>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 01239762 品番 F-3107
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。

サイズA4タテ クリスタル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.2 収納枚数20 背幅(mm)4 縦(mm)300 横(mm)212 グリーン購入法適合
注意
※スライドバーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01239762
2022-05-10
用途:
資料のカバー
公益財団法人鼓童文化財団 様 (サービス業)

表紙が経年劣化してしまったので交換するために購入しました。もともとのレール(背)の寸法より短かかったので、やや不満とさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
01239762
2020-04-13
用途:
提案資料

今まで使用していた表紙の厚みが薄くなり、程よい厚みの表紙を探しておりました
薄すぎず、厚すぎずでちょうどよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする